Groupe VMC simple flux EasyHOME Hygro COMPACT Premium Haute Pression HP

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de raccords d’aspiration 5
  • débit d'air max à 100Pa 330 m³/h
  • type de moteur EC (commutation électronique)

Groupe VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMPACT Premium Haute Pression avec moteur EC 2 vitesses, pour plus d'économie d'énergie et adapté aux grandes maisons, aux réseaux longs et complexes.

 
 

Détails du produit

> Application :
- Pour maison individuelle ou appartement,
- Pour réseau de ventilation simple flux,
- Neuf ou rénovation,
- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires,
- Version HP (Haute Pression) : l'offre qui s'adapte à l'installation et garantit des débits conformes aux bouches grâce à ses 2 niveaux de pression au choix, convient aux grandes maisons, aux maisons à étages, aux réseaux longs et compliqués.
> Description :
- Groupe COMPACT en matière plastique recyclable : 1 piquage Ø125 cuisine, 4 piquages Ø80 sanitaires, 1 rejet Ø160,
- Débits extraits régulés par les bouches hygroréglables en fonction de l'humidité ambiante,
- Moteur EC, basse consommation : 2 vitesses correspondant à 2 niveaux de pression, réglable sur site parl'installateur selon les pertes de charge du réseau.

Easyhome hygro

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Easyhome hygro

Ventilateur simple flux pour habitat individuel

convient pour ventilation en fonction de la demande

Oui

commande à distance possible

Non

nombre de raccords d’aspiration

5

avec télécommande sans fil

Non

débit d'air max. à 150 Pa

200 m³/h

débit d'air max à 100Pa

330 m³/h

débit d'air max à 50 Pa

440 m³/h

convient au contrôleur de zone

Non

avec contrôleur de zone

Non

convient pour un fonctionnement filaire

Oui

avec commande filaire

Oui

convient capteur de pression (supplémentaire)

Non

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)

Non

avec capteur d'humidité externe (HR)

Oui

avec capteur d'humidité interne (HR)

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)

Non

avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)

Non

avec capteur de pression

Non

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)

Non

gestion via application

Non

raccordement électrique

borne de raccordement

type de moteur

EC (commutation électronique)

Matière

plastique

convient pour un détecteur de mouvement

Non

Classe Energétique

B

avec détecteur de mouvement

Oui

Profondeur

460 mm

Hauteur

187 mm

Largeur

459 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.